ラベルライター ピータッチ キューブ ラテ (スマホ専用/3.5mm~12mm幅/TZeテープ)

ラベルライター ピータッチ キューブ ラテ (スマホ専用/3.5mm~12mm幅/TZeテープ) - brother(ブラザー)

スマホ専用ラベルライター ピータッチ キューブ(P-touch CUBE)
本体色:ラテカラー
TZeテープ専用
特徴:スマホの専用アプリを通して簡単にラベルをデザインすることが可能。専用アプリにはテンプレートを多数搭載し、オリジナルで作成する際にも様々なフォント、イラスト等をお楽しみいただけます。また、専用アプリの新機能「Label Place」ではユーザー同士でデザインしたラベルデザインのシェア機能や、純正テープの購入やデザインシェアでポイントを貯められる機能が備わっています
用途:商品ラベル、パッケージ、入園入学、整理収納、書類整理、ギフトラッピングなど
対応テープ幅:3.5mm/6mm/9mm/12mm
解像度:180dpi
印字速度:最高20mm/秒
テープカッター:手動
インターフェイス:Bluetooth Ver5.0 Class2

内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06216205PT-P300BTLT
オープン
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラベルプリンタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする