曜日別特売

dynabook X83/LY (Core i5-1334U/16GB/SSD・256GB/ODD無/Win11Pro 24H2/Office無/13.3型WUXGA)

dynabook X83/LY (Core i5-1334U/16GB/SSD・256GB/ODD無/Win11Pro 24H2/Office無/13.3型WUXGA) - Dynabook

WUXGA/Wi-Fi 6E/1000BASE/約888g

仕様●ディスプレイ詳細:あり 13.3型 WUXGA 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶(ノングレア)(省電力LEDバックライト)1920×1200ドット●ディスプレイサイズ:13.3型●国際エネルギースター:登録(2019年1月発効の基準)●最大消費電力:65W●スリープ時消費電力:0.57W●対応SIMサイズ:なし●ストレージタイプ:SSD(PCIe、NVMe対応)●その他ドライブ:なし●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●ストレージ容量:256GB●グラフィックコントローラ:インテル Iris Xe グラフィックス(CPUに内蔵)●プロセッサーテクノロジー:第13世代●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレステクノロジー Ver5準拠●電気通信事業法:適合●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと)●メインメモリ(最大):16GB●その他インターフェース:HDMI出力端子×1、LAN(RJ45)×1、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1、Thunderbolt 4(USB4 Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×3(PD対応、外部ディスプレイ出力対応)、USB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2●エネルギー消費効率:12区分 12.6kWh(AAA)●ハードウェアセキュリティ:TPM(TCG Ver2.0準拠)、BIOSパスワード、HDDパスワード、ケンジントンロック・スロット●メインメモリ(標準):16GB●本体サイズ(H×W×D):約298.8(幅)×212.0(奥行)×17.7~18.9(高さ)mm●PCグリーンラベル:適合(★★★ V14)●J-Moss:対応●SIM情報:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64ビット(24H2)●電気通信事業法備考:本体●標準消費電力:約6W(OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。)●外部ディスプレイ出力:あり HDMI出力端子●PCI-Expressスロット:なし●WWAN:なし●タッチパネル:非搭載●メモリカードスロット:あり microSDカードスロット×1スロット●リカバリ用データ保存場所:SSDリカバリー(Windows 11 Pro)●CPU詳細:Intel Core i5-1334U●メモリスロット(空/全):0/0●バッテリ:リチウムポリマー(セルフ交換バッテリーL)●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64ビット●その他スペック:1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)●附属品:ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書 他●VCCI:対応●メモリタイプ:LPDDR5-4800対応、デュアルチャネル対応●WiMAX:なし電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター)本体質量(g)約888メモリー容量16GBディスプレイ13.3型解像度1920×1200ドット使用CPUCore i5OSWin11Pro 24H2動作周波数(GHz)Pコア:最大周波数 4.60、Eコア:最大周波数 3.40キーボードあり 86キー(JIS配列準拠)、キーピッチ: 19mm、キーストローク: 1.5mmポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッドWebカメラあり 有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなしSSD256GB光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)無線LANWi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)USBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2(右側面1、左側面1)、Thunderbolt 4(USB4 Type-C)コネクタ×3(右側面1、左側面2)オフィスソフトなし内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06215435A8X1LYL76A1A
オープン
174,800
192,280(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年3月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする