dynabook RJ74/LY (Core i7-1360P/16GB/SSD・512GB/ODD無/Win11Pro 24H2/Office無/14.0型WUXGA)

dynabook RJ74/LY (Core i7-1360P/16GB/SSD・512GB/ODD無/Win11Pro 24H2/Office無/14.0型WUXGA) - Dynabook

WUXGA/Wi-Fi 6E/1000BASE/約940g

仕様●その他スペック:1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)●その他ドライブ:なし●その他インターフェース:HDMI出力端子×1、LAN(RJ45)×1、USB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2、Thunderbolt 4(USB4 Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×2(PD対応、外部ディスプレイ出力対応)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64ビット(24H2)●ハードウェアセキュリティ:TPM(TCG Ver2.0準拠)、BIOSパスワード、HDDパスワード、ケンジントンロック・スロット●タッチパネル:非搭載●グラフィックコントローラ:インテル Iris Xe グラフィックス(CPUに内蔵)●電気通信事業法備考:本体●本体サイズ(H×W×D):約312.4(幅)×224.0(奥行)×15.9(高さ)mm●ストレージ容量:512GB●対応SIMサイズ:なし●SIM情報:なし●WWAN:なし●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと)●ディスプレイサイズ:14.0型●バッテリ:リチウムポリマー(バッテリーS)●エネルギー消費効率:12区分 11.2kWh(AAA)●スリープ時消費電力:0.65W●附属品:ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書、他●メモリタイプ:LPDDR5-4800対応、デュアルチャネル対応●プロセッサーテクノロジー:第13世代、Pコア:最大周波数 5.00GHz、Eコア:最大周波数 3.70GHz●メモリカードスロット:あり microSDカードスロット×1スロット(microSD、microSDHC、microSDXC)●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64ビット●ディスプレイ詳細:あり 14.0型 WUXGA 高輝度・広視野角 TFTカラー LED液晶(Low blue light)(ノングレア)(省電力LEDバックライト)1920×1200ドット●J-Moss:対応●その他ソフト:TruRecorder、i-フィルター for マルチデバイス(30日版)、ウイルスバスター クラウド 90日版、dynabook デバイスアクセスコントロール、ハードディスクデータ消去機能、ワンタッチマイクミュート、AIノイズキャンセラー、dynabook オンラインミーティングアシスト、他●標準消費電力:約6W(OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。)●PCグリーンラベル:適合(★★★ V14)●CPU詳細:Intel Core i7-1360P●外部ディスプレイ解像度:外部ディスプレイ(HDMI接続)(別売):最大3840×2160ドット/30Hz(HDMI 4K)/1677万色、HDCP対応●リカバリ用データ保存場所:SSDリカバリー(Windows 11 Pro)●電気通信事業法:適合●メインメモリ(標準):16GB●メモリスロット(空/全):0/0●国際エネルギースター:登録(2019年1月発効の基準)●メインメモリ(最大):16GB●外部ディスプレイ出力:あり HDMI出力端子●ストレージタイプ:SSD(PCIe、NVMe対応)●PCI-Expressスロット:なし●最大消費電力:65W●WiMAX:なし●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●VCCI:対応●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレステクノロジー Ver5準拠電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター)本体質量(g)約940メモリー容量16GBディスプレイ14.0型解像度1920×1200使用CPUCore i7スピーカーステレオスピーカーOSWin11Pro 24H2キーボードあり 86キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mmポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)Webカメラあり 有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなしSSD512GB光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)無線LANWi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応)USBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2(右側面1、左側面1)、Thunderbolt 4(USB Type-C)コネクタ×2(左側面2)オフィスソフトなし内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06215216A645LYEC211A
オープン
204,800
225,280(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする