モバイル液晶モニター プロメテウスモニター 15.6型/1920×1080(FHD)/miniHDMI、USB Type-C/スピーカーあり/スタンダードモデル/ノングレア/IPSパネル/スタンドカバー付き

モバイル液晶モニター プロメテウスモニター 15.6型/1920×1080(FHD)/miniHDMI、USB Type-C/スピーカーあり/スタンダードモデル/ノングレア/IPSパネル/スタンドカバー付き uniq(ユニーク)

Type-C接続でノートPCやスマホの画面拡張ができる、IPSパネル採用のモバイル液晶モニターです。最大の特徴は「超薄型と軽さ」15.6インチの厚さは最薄部わずか4.7mm、重さ570g(※カバー込みだと950g)と持ち運びとデスク置きにも適した設計になっています。ディスプレイは、ノングレアパネル採用で光の反射と写り込みを抑え、目への負担を軽減するブルーライト軽減機能を搭載。オンオフで簡単に設定ができます。指紋が目立ちにくく、メンテナンスのしやすさを向上。また、プロメテウスモニターはカーボンデザインを施した着脱可能なマグネット式専用スタンドカバーを付属。

仕様●高さ調整:なし●標準消費電力:8w●パネル方式:IPS●上下角度調整(チルト)機能:なし●本体サイズ(H×W×D):W354.16mm×H210.90mm×D9.7mm●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●最大消費電力:15W●リフレッシュレート:60Hz●縦回転(ピボット)機能:なし●モニタ形状:平面●スリープ時消費電力:0.25W以下●左右角度調整(スイベル)機能:なし サイズ15.6型 電源Type-C 本体質量(g)570 表面処理ノングレア コントラスト比800:1 解像度1920×1080 視野角170° ケーブルHDMI/miniHDMIケーブル(1.0m)、Type-C/Type-Cケーブル(1.0m)、Type-C/Type-Aケーブル(1.0m) 入力端子Type-C、HDMI スピーカーあり 2チャンネルステレオスピーカー 色(本体)ブラック パネル駆動方式IPS 輝度(cd/m2)250 USBType-C 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06215679 UQ-PM15FHDNT3F-DS
オープン
29,980
32,978 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする