東空販売
ライトピックハンマ用 アスファルトカッタ
用途
土木、建設、建築構造物のコンクリートハツリ作業に。バリ取り作業に。
内容量
1本
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
適合機種
全長(mm)
質量(kg)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16437672
A0003001A
471-1858
AA-0B
220
0.3
12.7
¥
2,600
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
16437803
A00060010
470-6170
AA-0B
220
0.6
12.7
¥
10,800
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
当日出荷
16437697
A0003002A
471-1874
AA-0B
220
0.3
15
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
16437812
A0006001A
470-6188
AA-0B
220
0.6
15
¥
10,600
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
16437733
A0003005A
470-6102
AA-1.3B、AA-3B
300
0.6
14.75
¥
2,600
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
16437776
A0003007A
470-6145
AA-1.3B、AA-3B
350
0.7
14.75
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
返品不可
16437828
A00060020
470-6196
AA-1.3B、AA-3B
300
1
14.75
¥
9,800
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
当日出荷
16437758
A0003006A
470-6129
AA-1.3B、AA-3B
300
0.6
17.45
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
16437794
A0003008A
470-6161
AA-1.3B、AA-3B
350
0.7
17.45
¥
3,100
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16437837
A0006002A
470-6200
AA-1.3B、AA-3B
300
1
17.45
¥
9,500
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
当日出荷
16437846
A0006002C
470-6218
AA-1.3B、AA-3B
300
1
14.75
オープン
取扱い終了
16437855
A0006002D
470-6226
AA-1.3B、AA-3B
300
1
17.45
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください