曜日別特売

ELEIN ポータブル 保冷温庫 冷蔵庫 冷凍庫 車載

ELEIN ポータブル 保冷温庫 冷蔵庫 冷凍庫 車載 - YAMAZEN(山善)ELEIN ポータブル 保冷温庫 冷蔵庫 冷凍庫 車載 - YAMAZEN(山善)ELEIN ポータブル 保冷温庫 冷蔵庫 冷凍庫 車載 - YAMAZEN(山善)ELEIN ポータブル 保冷温庫 冷蔵庫 冷凍庫 車載 - YAMAZEN(山善)ELEIN ポータブル 保冷温庫 冷蔵庫 冷凍庫 車載 - YAMAZEN(山善)ELEIN ポータブル 保冷温庫 冷蔵庫 冷凍庫 車載 - YAMAZEN(山善)ELEIN ポータブル 保冷温庫 冷蔵庫 冷凍庫 車載 - YAMAZEN(山善)ELEIN ポータブル 保冷温庫 冷蔵庫 冷凍庫 車載 - YAMAZEN(山善)

マイナス18℃の冷凍保存から60℃の保温まで。冷やすも温めるも自由自在のオールシーズン対応ポータブル保冷温庫
エレインバッテリー対応
9Lタイプで1個、25L/35Lタイプは2個のバッテリーを搭載可能。バッテリーを充電しながら入れ替えれば、さらに長時間の保温も可能
ペットボトルも食材もたっぷり入る大容量設計
コードレスでありながら、保冷・保温スペースを可能な限り確保
シガーソケット/AC電源/バッテリーの3WAY
車のシガーソケット、家庭のAC電源、エレイン電池パックと3種の充電方法でシーンを選ばず使用可能
パススルー機能搭載:専用バッテリーを取り付けた状態で、ACアダプターをコンセントに接続すると、コンセントからの電源入力に自動的に切り替わり、運転しながら、バッテリーを充電
ソーラーパネル接続可能エレインシリーズのソーラーパネルを接続して使用可能
持ち運びらくらく設計

用途セカンド冷蔵庫、アウトドア、イベント、車載冷蔵庫に。保温 冷蔵 冷凍 車載 冷蔵庫 保温庫 ポータブル シガーソケット AC電源 バッテリー コードレス 山善 YAMAZEN エレイン ELEIN出力USB Type-A 5V/1.0A電源コード(m)AC:約2.15(ACアダプター含む)、DC:約2.5使用環境温度(℃)-10~32(外部電源使用時)、0~32(専用バッテリー使用時)冷媒R134a内容量1台
取扱説明書:(15.5MB)
注意
※重量はいずれも専用バッテリー(別売)を含まない
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
電源
定格消費電力(W)
本体質量(kg)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06234868YFR-DC909家庭用電源(ACアダプター使用) [AC100V 50/60Hz]、カーソケット[DC12V/5.8A, DC24V/3A]、専用バッテリー(別売)[DC18V/5.0A]706.646.5×32×26.1
オープン
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
06234877YFR-DC25025家庭用電源(ACアダプター使用) [AC100V 50/60Hz]、カーソケット[DC12V/6.6A, DC24V/3.3A]、専用バッテリー(別売) [DC18V/5.0A]8013.566.6×39.1×35.4
オープン
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
06234886YFR-DC35035家庭用電源(ACアダプター使用) [AC100V 50/60Hz]、カーソケット[DC12V/6.6A, DC24V/3.3A]、専用バッテリー(別売) [DC18V/5.0A]8014.466.6×39.1×46.2
オープン
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする