曜日別特売

コエンザイムタオル

コエンザイムタオル - オーエ

コエンザイムQ10を配合したやわらかめのボディタオルです。
綿とポリエステルの混紡です。
泡立ちもよく、丈夫で長くお使いいただけます。
敏感肌の方や女性の方、お子さまにおすすめです。
普段使いだけでなく、旅行用やお仕事での出張用にも最適です。

材質綿75%、ポリエステル25%オレンジ質量(g)47種類タオル幅(cm)26高さ(cm)90内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06235166-
オープン
529
582(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする