曜日別特売

BSS スーパーソフトタオル

BSS スーパーソフトタオル - 東和産業BSS スーパーソフトタオル - 東和産業

綿のグランドに細いポリエステルの繊維をパイル状に編み込んだスポンジのようなタオルです。
パイルの中にボディーソープを取り込む為、抜群の泡だちで、肌ざわりも超ソフトです。
また泡切れもよく、すすぎも簡単な使いやすいタオルです。

用途浴用材質ポリエステル70%、綿30%ホワイト種類タオル幅(cm)25奥行き(cm)90内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0623506033855
オープン
499
549(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする