東和産業
NSR ワイド竿ピンチ10P
洗濯物を竿の上から広くはさめます。
ピンチの先端が二股になっているので、2つの洗濯物を一度にはさめます。
竿に掛けたハンガーの上からはさめるので、風等によるハンガーの移動を防ぎます。
用途
洗濯用品
材質
本体:ポリプロピレン、バネ:鋼線
色
ホワイト
タイプ
竿ピンチ
幅(cm)
4.4
高さ(cm)
9
奥行き(cm)
3.4
注意
※本品は竿の上から洗濯物をはさむタイプのピンチです。
※竿をはさまずに洗濯物だけをはさむと、しっかりはさめない場合がありますのでご注意ください。
※本品は、直径25mm以上・39mm以下の竿に対応しています。
※毛布などの厚いものへの使用はお避けください。
※面積の大きい洗濯物には複数個使用してください。
※火気の近くや乾燥機付浴室など熱風の直接あたるところで使用しないでください。商品が軟化し、変形することがあります。
※風の強い時は屋外で使用しないでください。
※長期間屋外にて放置されますと退色・劣化が早くなりますので、ご使用にならない時は屋内で保管してください。
※本品はプラスチック製品ですので、使用していくうちに劣化します。
※本来の用途以外に使用しないでください。
※ゴミとして廃棄する場合は、各自治体のルールに従ってください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
入数(個)
ピンチ数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06235349
24827
1セット(3組)
3
(1点あたり)10
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
06235410
24827
1個(10個)
10
10
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください