NSR シンプルキャッチパラソルハンガー

NSR シンプルキャッチパラソルハンガー - 東和産業NSR シンプルキャッチパラソルハンガー - 東和産業NSR シンプルキャッチパラソルハンガー - 東和産業

32cm幅のタオルがまっすぐに干せるアーム20本掛です。
アームの先端はクリップ式で洗濯物が落ちにくくなっています。
対向する場所に同じ色のアームを配色していますので、洗濯物をバランスよく干せます。
物干し竿や洗濯ロープにしっかり固定できるキャッチ式です。
キャッチ部にカモイフックが付いていますので、カモイにも掛けられます。
高い竿やロープにも掛けやすいグリップタイプです。また、グリップのレバーを握ればキャッチ部が開きます。
軸に対し、アームが360度回転しますので、干しやすくなっています。

用途洗濯用品材質本体:ポリプロピレン、ワイヤー:ステンレス鋼、バネ:鋼線ホワイト幅(cm)78高さ(cm)49.5アーム数20奥行き(cm)78内容量1個
注意
※ご使用前に製品各部を点検してください。又、異常が認められる場合はご使用にならないでください。
※本品のキャッチ部は、以下のサイズに対応しています。
※ 竿にご使用の場合:直径25mm以上・30mm以下の竿
※ ロープにご使用の場合:直径4mm以上・6mm以下のロープ
※ 上記以外のもの、及びS型フック・針金等に掛けた場合はハンガーが落下するおそれがありますので使用しないでください。
※キャッチ部は、竿やロープに掛けた時、上部にすき間が少し開くように、またアームは、広げた時に少し上向きになるように設定しています。
※洗濯物はバランス良く干してください。
※アームを広げる際、目や顔などを突かないようにご注意ください。
※火気の近くや乾燥機付浴室など熱風の直接あたるところで使用しないでください。商品が軟化し、変形することがあります。
※風の強い時は屋外で使用しないでください。長期間屋外にて放置されますと退色・劣化が早くなりますので、ご使用にならない時は屋内で保管してください。
※破損のおそれがありますので、レバーは必要以上に強く握らないでください。
※また、グリップを持ったままで本体を振り回さないでください。本品はプラスチック製品ですので、使用していくうちに劣化します本来の用途以外に使用しないでください。
※ゴミとして廃棄する場合は、各自治体のルールに従ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0623499024831
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする