NSR サイドフック付8連ハンガー

NSR サイドフック付8連ハンガー - 東和産業NSR サイドフック付8連ハンガー - 東和産業NSR サイドフック付8連ハンガー - 東和産業NSR サイドフック付8連ハンガー - 東和産業NSR サイドフック付8連ハンガー - 東和産業NSR サイドフック付8連ハンガー - 東和産業NSR サイドフック付8連ハンガー - 東和産業NSR サイドフック付8連ハンガー - 東和産業

シャツやタオルがまとめてすっきり干せる折りたたみ式8連ハンガーです。
丸首シャツが伸びにくいスリット付ハンガーです。
サイドフック付ですので、ベランダなどの低い物干しに掛ける時に便利です。
物干し竿や洗濯ロープにしっかり固定できるキャッチ式で、直径38mmのふとん干し用太竿にもご使用になれます。
キャッチ部が90度ごとにカチッと止まるので、干す時のハンガーの回転を抑えます。
肩のアーム部が伸びるので、乾きにくい脇を広げて干せます。また、大きめ衣類もすっきり干せます。
34cm幅のタオルが干せて、ズリ落ちにくいクリップ付です。
キャッチ部にカモイフックが付いていますので、カモイにも掛けられます。
丈夫な金属製ワイヤーです。
急な降雨時などに洗濯物を取り込みやすい下折れ式です。

用途洗濯用品材質本体:ポリプロピレン、ワイヤー:鉄線(ポリエチレン被膜)、バネ:鋼線ホワイト幅(cm)38.5高さ(cm)42.5奥行き(cm)51ハンガー8個内容量1個
注意
※ご使用前に製品各部を点検してください。又、異常が認められる場合はご使用にならないでください。
※本品のキャッチ部は、以下のサイズに対応しています。

※竿にご使用の場合:直径25mm以上・39mm以下の竿

※ロープにご使用の場合:直径4mm以上・6mm以下のロープ
※ 上記以外のもの、及びS型フック・針金等に掛けた場合はハンガーが落下するおそれがありますので使用しないでください。
※サイドフックは、竿にご使用の場合直径39mm以下の竿に対応していますが、キャッチ機能はありませんので、風等によって横すべりすることがあります。
※サイドフックを使用する際、キャッチ部を寝かせる操作は、無理な力で行わないでください。キャッチ部の下部品がワイヤーの被膜を傷つけるおそれがあります。
※衣類の首にハンガーを通す際は、アーム部を縮めた状態で行ってください。
※肩のアーム部は無理に引っ張らないでください。
※キャッチ部の開閉時に、結合部に手などをはさまないようにご注意ください。
※キャッチ部は、竿やロープに掛けた時、上部にすき間が少し開くように設定しています。
※ワイヤー部だけを持ったり、竿やカモイに掛けた状態またはフレームが壁等に接触した状態で、ワイヤーに無理な力がかかるとワイヤーが外れる場合がありますのでご注意ください。
※洗濯物はバランス良く干してください。
※火気の近くや乾燥機付浴室など熱風の直接あたるところで使用しないでください。商品が軟化し、変形することがあります。
※風の強い時は屋外で使用しないでください。
※長期間屋外にて放置されますと退色・劣化が早くなりますので、ご使用にならない時は屋内で保管してください。
※本品はプラスチック製品ですので、使用していくうちに劣化します。
※本来の用途以外に使用しないでください。
※ゴミとして廃棄する場合は、各自治体のルールに従ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0623499924834
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする