曜日別特売

ソーラー警告灯 CUBE360 ASCO-SHCL-A

ソーラー警告灯 CUBE360 ASCO-SHCL-A - アスコソーラー警告灯 CUBE360 ASCO-SHCL-A - アスコソーラー警告灯 CUBE360 ASCO-SHCL-A - アスコ

CUBE360は、工事現場の安全を確保するための360度全方向警告灯です。4面への表示が可能で、斜めからでも視認性抜群。複数のCUBE360を同期させることで、より効果的な警告を発することができます。コンパクトで収納しやすく、様々な設置方法に対応。工事現場の安全管理に不可欠なアイテムです。

用途360度全方向から視認!工事現場の安全を守る、高輝度警告灯CUBE360。工事現場の安全管理に。種類点灯パターン:56形式同期台数:制限なし(GPS方式)電源ソーラーパネル、リチウムイオンバッテリー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)204×206×250ソーラーパネル種類単結晶 5.7W 6.0V動作周囲温度(℃)-10~60(充電時0~45)動作湿度(%)周囲湿度:10~90(但し結露なきこと)バッテリー容量(mAh)12500明るさ明るさ調整:明暗自動切換え、バッテリー残量による自動輝度調光点灯時間無日照約3日(点灯パターンによる)NETIS番号KK-220038-A内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0623647811560101
オープン
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,100/税込¥2,310
沖縄地方1¥2,200/税込¥2,420
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする