セーフティレーダー

セーフティレーダー - セルスターセーフティレーダー - セルスター

MSSS受信対応!誤報60%カット!
新開発のアンテナにより新しい周波数帯を含めた幅広い周波数を受信可能になり、レーダー波の中から受信電波の特徴を判別し自動販売機や特定の車種から発生する誤報を低減しています。
光オービスにも対応!遠くからのレーザー光をより早く、より正確に受信!
従来製品より受信距離が120%、集光率が約3倍で安定的にレーザー光を受信。これにより、より早く、より正確にレーザー光を受信することが可能になりました。※メーカー従来モデル比較
「一時停止表示」機能搭載!
フルマップの地図データに収録している全国の一時停止ポイントを標識アイコンや警告音でお知らせします。
特許取得の<業界初>災害・危機管理通報サービス『災危通報』を表示!
見やすい3.7インチの大画面。簡単タッチパネル操作。GPSデータ更新も無料!スマートフォンでの専用アプリを使えばどこでも最新のデータへ書き換え可能です。
安心安全の日本製3年保証。

セット内容セーフティレーダー本体、マウントベース、アクセサリープラグ用スイッチ付DCコード、ジェルマット、ダッシュボード取付用両面テープ、microSDカード(フルマップ/リアルCG警告用画像入り)、ファーストステップガイド本体質量(g)142寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)111.5×25×63.5[突起部除く]表示部MVA液晶センサーGセンサー、ジャイロセンサー、気圧センサー周波数無線LAN:2.4GHz帯電源電圧(V)DC12/24基本仕様GPS搭載送信出力無線LAN:11b最大 15dBm/11g最大 13dBm/11n最大 12dBm ※1送信出力電力はアンテナ給電点での性能値となります。受信周波数GPS受信部:1575.42MHz、1598.0625MHz~1605.375MHz、レーダー受信部:Xバンド、Kバンド、レシーバー部:UHF 330~470MHz帯、VHF 154~162MHz帯受信方式GPS受信部:32ch パラレル受信、レーダー受信部:ダブルスーパーヘテロダイン方式、レシーバー部:Low-IF image rejection architecture無線規格IEEE802.11b/g/n動作温度範囲(℃)-10~+65(UHF/VHF部:-10~+60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06231937AR-824AW
オープン
39,980
43,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用レーダー探知機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする