曜日別特売

扇風機クリップタイプ MZL-31

扇風機クリップタイプ MZL-31 - CRECOTE扇風機クリップタイプ MZL-31 - CRECOTE扇風機クリップタイプ MZL-31 - CRECOTE扇風機クリップタイプ MZL-31 - CRECOTE扇風機クリップタイプ MZL-31 - CRECOTE扇風機クリップタイプ MZL-31 - CRECOTE扇風機クリップタイプ MZL-31 - CRECOTE扇風機クリップタイプ MZL-31 - CRECOTE

扇風機クリップタイプは、便利なクリップ付きで様々な場所に取り付け可能で、首振り機能により広範囲に風を届けます。充電式でコードレス使用が可能なため、持ち運びが容易で使い勝手抜群です。オフィスやデスク、寝室、アウトドア、車内やベビーカーなど様々な場所で活躍します。

用途クリップ式で、どこでも快適に。付属品USBケーブル風量調整3段階動作時間2~5時間バッテリー容量(mAh)1200内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06235629C1000427ホワイト130×130×210
オープン
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06235638C1000428イエロー135×135×230
オープン
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06235647C1000429ピンク135×135×230
オープン
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする