曜日別特売

モニターライト DLP3E

モニターライト DLP3E - CRECOTEモニターライト DLP3E - CRECOTEモニターライト DLP3E - CRECOTEモニターライト DLP3E - CRECOTEモニターライト DLP3E - CRECOTEモニターライト DLP3E - CRECOTEモニターライト DLP3E - CRECOTEモニターライト DLP3E - CRECOTE

モニターライトは、3種類の色調整(白色光、混色光、暖色光)が可能で、無段階調光機能を備えています。非対称光源設計により、目への負担を軽減し、画面への反射も防ぎます。USB接続で使用でき、省スペースで便利です。0.5-3.2cm厚のモニターに対応し、幅広いパソコンに適合します。

用途USB接続で使用でき、省スペースで便利なモニターライトです。色温度(K)3100/6400/6400長さL×高さH×幅W(mm)38×43×213LED搭載数:72調光方式触覚スイッチ内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06235568C1000509
オープン
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方1¥2,600/税込¥2,860
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする