フェイクレザーデスクマット80×40cm D8040P1

フェイクレザーデスクマット80×40cm D8040P1 - CRECOTEフェイクレザーデスクマット80×40cm D8040P1 - CRECOTEフェイクレザーデスクマット80×40cm D8040P1 - CRECOTEフェイクレザーデスクマット80×40cm D8040P1 - CRECOTEフェイクレザーデスクマット80×40cm D8040P1 - CRECOTEフェイクレザーデスクマット80×40cm D8040P1 - CRECOTEフェイクレザーデスクマット80×40cm D8040P1 - CRECOTEフェイクレザーデスクマット80×40cm D8040P1 - CRECOTE

デスクマットは丈夫なPUレザー素材でデスクを傷、汚れ、こぼれ、熱、擦り傷から保護し、大きなマウスパッドとしても機能します。豊富なカラーバリエーションで作業環境を変えられ、背面とのリバーシブルで使用できます。防水性があり、お手入れも簡単です。

用途カラバリ豊富なデスクマット仕様マウス対応付属品ベルト寸法(幅W×奥行D)(mm)800×400繰り返し・詰め替え対応内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06235787C1000411黒+赤
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06235796C1000412ピンク+銀
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06235805C1000413水色+ミント
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06235821C1000414紅+灰
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06235830C1000415ピンク+ミント
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06235839C1000416濃緑+灰
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06235848C1000417深緑+オレンジ
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスクマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする