曜日別特売

充電式懐中電灯W5174

充電式懐中電灯W5174 - CRECOTE充電式懐中電灯W5174 - CRECOTE充電式懐中電灯W5174 - CRECOTE充電式懐中電灯W5174 - CRECOTE

充電式懐中電灯は、明るさ抜群で長時間使用可能です。強モードでは1200ルーメン、弱モードでは700ルーメンの明るさを提供し、4~5時間の連続使用が可能です。機能面では、メインライトの白色光の強弱点滅や、サイドライトの白色光強弱、赤と青の点滅があります。

用途明るさ抜群、長時間使用可能な懐中電灯機能メインライト:白色光強、弱、点滅・サイドライト:白色光強、弱、赤青点滅明るさ(Lm)強1200、弱700点灯時間4~5時間内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
充電時間(時間)
バッテリー容量(mAh)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06235665C1000444USBケーブル150×164×22066000
オープン
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方1¥1,400/税込¥1,540
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする