CRECOTE
ソーラー充電式懐中電灯
ソーラー充電式懐中電灯は、明るさ抜群で長時間使用可能です。機能面では白色光の強、弱、フラッシュモードがあります。さらに、ソーラー充電も可能で、アウトドアや非常時にも便利です。
用途
ソーラー充電でいつでも明るさ確保
機能
白色光強、弱、フラッシュ
付属品
USBケーブル
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
明るさ(Lm)
点灯時間
充電時間(時間)
型番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
バッテリー容量(mAh)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06235681
C1000449
強1640、弱640
3~4時間
4
W5190
113×140×212
4500
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06235498
C1000450
強1200、弱400
4~5時間
6
W5191
168×190×280
6000
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06235690
C1000451
強1600、弱520
3~4時間
4
W5192
109×119×200
4500
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06235507
C1000452
強1200、弱400
4~5時間
6
W5193
152×156×263
6000
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。