曜日別特売

強力懐中電灯 X16B

強力懐中電灯 X16B - CRECOTE強力懐中電灯 X16B - CRECOTE強力懐中電灯 X16B - CRECOTE強力懐中電灯 X16B - CRECOTE強力懐中電灯 X16B - CRECOTE

強力懐中電灯X16Bはコンパクトなサイズ (35 x 42 x 166mm) で、手軽に携帯可能、軽量な設計 (219g) で、アウトドアや非常時の使用に最適です。伸縮ズーム方式により、広範囲から集中照射まで柔軟な利用が可能、300~500メートルの広範囲にわたる照射範囲を誇ります。アルミニウム合金の堅牢な材質で、耐久性があり、過酷な条件にも対応します。Type-C充電が採用され、迅速な充電が可能。強、中、弱、フラッシュ、SOSなど複数の点灯モードがあります。

用途夜間の探索、キャンプ、緊急時の避難などに。付属品USBケーブル、収納ケース、電池ホルダー、スリーブ、26650バッテリー寸法(mm)35×42×166範囲300~500mズーム伸縮ズーム点灯方式5種類防水保護等級生活防水内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06235586C1000396
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方1¥1,700/税込¥1,870
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする