CRECOTE
充電式懐中電灯
充電式懐中電灯は、明るさ抜群で長時間使用可能です。3~4時間の連続使用が可能で、機能面ではメインライトの白色光の強、弱、バースト、SOS点灯があります。
用途
明るさ抜群、長時間使用可能な懐中電灯
付属品
USBケーブル
機能
白色光強、弱、バースト、SOS
充電時間(時間)
4
バッテリー容量(mAh)
6000
点灯時間
3~4時間
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
明るさ(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06235471
C1000446
W5187-2
108×108×290
強1500、中900、弱320
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06235489
C1000448
W5188-2
152×152×350
強1300、中700、弱260
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。