充電式懐中電灯W5188-1
充電式懐中電灯は、明るさ抜群で長時間使用可能です。強モードでは1300ルーメン、弱モードでは700ルーメンの明るさを提供し、3~4時間の連続使用が可能です。メインライト、白色光強弱点滅、テールライト、青緑ブレスフラッシュ - 赤と黄色のブレスフラッシュ、青緑色の点滅 - 赤黄色の点滅 - 青緑+赤黄色の点滅が利用できます。イルミネーションワイヤーを内蔵しており、キャンプなどの飾りつけなどに使用できます。
用途明るさ抜群、長時間使用可能な懐中電灯
付属品USBケーブル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×152×350
機能メインライト:白色光強、弱、点滅・テールライト:青緑ブレスフラッシュ、赤黄色のブレスフラッシュ、青緑色の点滅、赤黄色の点滅、青緑+赤黄色の点滅
充電時間(時間)4
バッテリー容量(mAh)6000
明るさ(Lm)強1300、弱700
点灯時間3~4時間
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 1 | ¥ 1,800 / 税込 ¥ 1,980 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
| 離島 | 1 | お送りできません |