曜日別特売

充電式懐中電灯W5187-1

充電式懐中電灯W5187-1 - CRECOTE充電式懐中電灯W5187-1 - CRECOTE充電式懐中電灯W5187-1 - CRECOTE充電式懐中電灯W5187-1 - CRECOTE

充電式懐中電灯は、明るさ抜群で長時間使用可能です。強モードでは1500ルーメン、弱モードでは900ルーメンの明るさを提供し、3~4時間の連続使用が可能です。メインライト、白色光強弱点滅、テールライト、青緑ブレスフラッシュ - 赤と黄色のブレスフラッシュ、青緑色の点滅 - 赤黄色の点滅 - 青緑+赤黄色の点滅が利用できます。イルミネーションワイヤーを内蔵しており、キャンプなどの飾りつけなどに使用できます。

用途明るさ抜群、長時間使用可能な懐中電灯付属品USBケーブル機能メインライト:白色光強、弱、点滅・テールライト:青緑ブレスフラッシュ、赤黄色のブレスフラッシュ、青緑色の点滅、赤黄色の点滅、青緑+赤黄色の点滅充電時間(時間)4バッテリー容量(mAh)6000点灯時間3~4時間内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
明るさ(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06235455C1000445108×108×290強1500、ミッドレンジ900
オープン
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方1¥2,000/税込¥2,200
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする