CRECOTE
62 in 1 電動ドライバーセット KS-882038-62 N20
62種類のビットが1つに! コンパクトな電動ドライバーセットです。精密機器の修理からDIYまで、これ1本で様々な作業に対応。静音設計で作業環境を選ばず、LEDライト付きで暗い場所でも安心です。
用途
62種類のビットで、DIYもスマホ修理も楽しめちゃう! 磁石付きでネジも逃がさない! 人間工学設計で使いやすい♪ プロも満足の性能
回転数(min
-1
[r.p.m])
200
最大トルク(N・m)
0.35
機能
LEDライト内蔵
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
75×25×220
バッテリー容量(mAh)
330
充電方式
Type-C
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06236058
C1000466
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
1
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
離島
1
お送りできません