CRECOTE
LEDライト付き伸縮リード5m
LEDライト付き伸縮リードで愛犬との散歩がもっと楽しく!小型犬用伸縮リード。軽量で持ち運びラクラク!最大5mまで伸びて、愛犬も大満足。丈夫な素材で安心安全。カラフルな色も魅力。
用途
愛犬との散歩がもっと楽しく!イルミネーション付き小型犬用伸縮リード。
使用時間
2-3時間
充電時間
2-3時間
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)
190×110×55
バッテリー容量(mAh)
600
リード線長さ(m)
5
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06236311
C1000494
ホワイト
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06236320
C1000495
ブラック
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06236329
C1000496
パープル
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。