CRECOTE
LEDライト付き伸縮リード5m 乾電池式
LEDライト付き伸縮リードで愛犬との散歩がもっと楽しく!小型犬用伸縮リード。軽量で持ち運びラクラク!最大5mまで伸びて、愛犬も大満足。丈夫な素材で安心安全。カラフルな色も魅力。
用途
愛犬との散歩がもっと楽しく!イルミネーション付き小型犬用伸縮リード。
電源
単4乾電池2本
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)
185×110×50
リード線長さ(m)
5
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06236338
C1000497
パープル
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06236347
C1000498
ブルー
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。