曜日別特売

ボディタオル

ボディタオル - アイセンボディタオル - アイセン

横糸を3本まとめて入れる独自製法で、キメ細かい泡がみるみる溢れ出ます。
横糸3本入れの部分と1本入れの部分で生地の厚みにコントラストができ、独特の凹凸感を出しています。
横糸が波形状に凹凸していることで空気を含み、より泡立ちがアップします。
やわらかな肌あたりで心地よく洗えるやわらかめタイプです。

材質ナイロン100%イエロー種類タオル幅(cm)28高さ(cm)100奥行き(cm)0.1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06235148BTA02
オープン
399
439(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする