曜日別特売

ボディタオル

ボディタオル - アイセンボディタオル - アイセン

ふわふわ編みで泡だちがよく適度なシャリ感で伸び縮みし、洗い上がりもさっぱりのボディタオルです。
水切れがよいのですすぎも簡単です。
伸長時には120cmのロングサイズで、体が大きな方でも楽に洗えます。
水切れがよいので、すすぎがとても簡単で衛生的です。

材質ポリエステル、ナイロン、ポリエチレンブラック質量(g)62種類タオル幅(cm)28高さ(cm)120奥行き(cm)0.3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06235130BY211
オープン
499
549(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする