アイセン
ボディタオル
ふわふわ編みで泡だちがよく伸び縮みしやさしい洗い上がりのボディタオルです。
水切れがよいのですすぎも簡単です。
豊かな泡で、ボディリフレッシュできます。
材質
ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリエステル
色
ピンク
質量(g)
65
種類
タオル
幅(cm)
30
高さ(cm)
100
奥行き(cm)
0.3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06235139
BY221
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください