リペア MadJumper2 マッドジャンパー2 センターパッド オフロードヘルメット用 MJ2R0010
メーカー名:ジーロット
メーカー品番:MJ2R0010
販売備考:Mad Jumper2用リペア センターパッドです。洗濯ネットに入れて洗濯も可能。※帽体をまたいでの使用はできませんのでご注意ください ※1型には使用できませんのでご注意ください
厚み:14
タイプ:センターパッド
色[カラー]:グレー
サイズ:スモール帽体用サイズ:S(14mm)
厚さ(mm)14
色グレー
サイズSサイズ用
内容量1個