曜日別特売

リペア センターパッド NV InnerShieldJet NVインナーシールドジェット用 NVR0013

リペア センターパッド NV InnerShieldJet NVインナーシールドジェット用 NVR0013 - ZEALOT(ジーロット)リペア センターパッド NV InnerShieldJet NVインナーシールドジェット用 NVR0013 - ZEALOT(ジーロット)リペア センターパッド NV InnerShieldJet NVインナーシールドジェット用 NVR0013 - ZEALOT(ジーロット)リペア センターパッド NV InnerShieldJet NVインナーシールドジェット用 NVR0013 - ZEALOT(ジーロット)

メーカー名:ジーロット
メーカー品番:NVR0013
販売備考:NV InnerShield Jet用リペア センターパッドです。洗濯ネットに入れて洗濯も可能。※帽体をまたいでの使用はできませんのでご注意ください
厚み:8
タイプ:センターパッド
色[カラー]:ブラック
サイズ:ラージ帽体用サイズ:L(8mm)

厚さ(mm)8ブラックサイズLサイズ用内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06270665NVR0013
1,800
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする