リペア センターパッド FlyboyJet フライボーイジェット用 FJR0013

リペア センターパッド FlyboyJet フライボーイジェット用 FJR0013 ZEALOT(ジーロット) リペア センターパッド FlyboyJet フライボーイジェット用 FJR0013 ZEALOT(ジーロット) リペア センターパッド FlyboyJet フライボーイジェット用 FJR0013 ZEALOT(ジーロット) リペア センターパッド FlyboyJet フライボーイジェット用 FJR0013 ZEALOT(ジーロット)

メーカー名:ジーロット
メーカー品番:FJR0013
販売備考:FlyBoy JET用リペア センターパッドです。洗濯ネットに入れて洗濯も可能。
厚み:6
タイプ:センターパッド
色[カラー]:ブラック
サイズ:M/L共通(6mm)

厚さ(mm)6 ブラック サイズM/L共通 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06271119 FJR0013
2,500
2,498
2,748 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする