リペア チークパッド BullRaider1 ブルレイダー1用 BRR0019

リペア チークパッド BullRaider1 ブルレイダー1用 BRR0019 ZEALOT(ジーロット) リペア チークパッド BullRaider1 ブルレイダー1用 BRR0019 ZEALOT(ジーロット) リペア チークパッド BullRaider1 ブルレイダー1用 BRR0019 ZEALOT(ジーロット) リペア チークパッド BullRaider1 ブルレイダー1用 BRR0019 ZEALOT(ジーロット) リペア チークパッド BullRaider1 ブルレイダー1用 BRR0019 ZEALOT(ジーロット)

メーカー名:ジーロット
メーカー品番:BRR0019
販売備考:Bull Raider1用リペア チークパッドです。洗濯ネットに入れて洗濯も可能。※2型には使用できませんのでご注意ください
厚み:20
タイプ:チークパッド
色[カラー]:ブラック
サイズ:XLサイズ用

厚さ(mm)20 ブラック サイズXLサイズ用 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06271311 BRR0019
1,500
1,498
1,648 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする