曜日別特売

石けんネット

石けんネット - アイセン

小さくなった石鹸も最後まで使える泡立てネットです。
石鹸の置き場所がなくても、壁や洗面台に簡単に取り付けて使え、手が洗いやすいようにゴムひもを使用しています。
たっぷり泡立つネットです。

材質塩化ビニリル樹脂・ナイロン・ポリエステル・ゴムひもホワイト質量(g)9幅(cm)7高さ(cm)20奥行き(cm)1繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06271521BX151
オープン
149
164(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

石鹸・ソープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする