東和産業
NAL アルミ保温シート
浮かべるだけでお風呂のお湯を冷めにくくします。
浴槽の形状に合わせて自由にカットできます。
省エネで経済的なお風呂用アルミ保温シートです。
用途
風呂保温
材質
表面:ポリエステル(アルミ蒸着)、裏面:ポリエチレン
色
シルバー
幅(cm)
70
高さ(cm)
90
内容量
1個
注意
※本品は一時的に浴槽のお湯を保温するためのものです。
※長時間浮かべたままにしないでください。本品の耐熱温度は70℃です。
※それ以上の高温や一定の温度で長時間ご使用されますと商品の変形、軟化、フィルム剥離を起こすことがあります。
※湯沸し時、追焚き時、24時間風呂には使用しないでください。
※火のそばや高温になる場所には置かないでください。
※ご使用後はよく洗い、直射日光を避け風通しの良い場所に立てて陰干ししてください。
※汚れはお湯または中性洗剤でやさしく洗ってください。たわし等でこすると傷がつく場合があります。漂白剤やカビ取り剤のご使用はお避けください。(漂白剤やカビ取り剤で浴室を掃除される場合は、本品にかからないようにしてください。)
※ご使用時は本品の上に乗ったり、手をついたりしないでください。特に小さなお子様や高齢者の方は注意してください。
※本品を強く引っ張ると破れる場合があります。
※本品は消耗品ですので、使用していくうちに劣化します。
※本来の用途以外に使用しないでください。
※ゴミとして廃棄する場合は、各自治体のルールに従ってください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06271505
30005
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください