激落ちくん 瞬間吸水バスマット

激落ちくん 瞬間吸水バスマット - LEC(レック)激落ちくん 瞬間吸水バスマット - LEC(レック)激落ちくん 瞬間吸水バスマット - LEC(レック)激落ちくん 瞬間吸水バスマット - LEC(レック)激落ちくん 瞬間吸水バスマット - LEC(レック)激落ちくん 瞬間吸水バスマット - LEC(レック)激落ちくん 瞬間吸水バスマット - LEC(レック)激落ちくん 瞬間吸水バスマット - LEC(レック)

5人家族でも使える安心の吸水力!高密度のマイクロファイバーが、水分を1秒でスピード吸水。ふかふかの踏み心地。抗菌・防臭加工。すべり止め加工。Sサイズ、Mサイズの2サイズ/グレー、ピンク、ブルーの3色展開です。

用途バスマットシリーズ激落ちくん混率(%)【表面】ポリエステル100内容量1個
注意
※長時間同じ場所でご使用になると、床材(特に塩ビフロア)が変色、密着、およびカビ発生の原因になります。ご使用後は敷いたままにせず、風通しの良い場所で陰干ししてください。
※床材によっては色移りする場合があります。
※ラベルをとめているピンは必ずハサミで切ってください。
※本来の用途以外には使用しないでください。
※滑って転倒のおそれがありますので、マットに飛び乗ったり、勢いよく乗らないでください。特にお子様にはご注意ください。
※床掃除でワックス、洗剤、水などを使用した場合は、よく拭き取りしっかり乾燥させてからマットを敷いてください。
※火のそばや高温になる場所での使用、保管はおやめください。
※廃棄時は各自治体の定める方法に従って処理してください。
全6種類を絞り込む
寸法(mm)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06298891B00626500×330×12グレーS
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
06298900B00626500×330×12ピンクS
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
06298909B00626500×330×12ブルーS
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
06298918B00627570×400×12グレーM
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
06298927B00627570×400×12ピンクM
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
06298936B00627570×400×12ブルーM
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする