不織布フィルター ミラクロン

不織布フィルター ミラクロン - 山中産業不織布フィルター ミラクロン - 山中産業

食品衛生法に適合した不織布フィルターです。
厚みとしては薄手の不織布ですが、緻密な繊維構造により、目が細かく、細かい原料に対応し、微粉漏れが非常に少ないです。
袋圧着が可能(ハンドシーラータイプに限る)です。

用途物質のろ過・液に漬ける・オーバーラップ(袋状にする)・原材料に直接触れてもよい一次包装材等仕様不織布タイプ材質PP、PE幅(mm)200長さ(m)980内容量1巻
注意
※100℃以上の高温下でのご使用はお控えください。
※保管は直射日光を避け、箱等に入れて保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06298988YM22D
オープン
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする