山中産業
不織布フィルター ティーロードエイト
食品衛生法に適合した不織布フィルターです。
水になじみやすい性質で、通水性・通気性に優れています。
繊維が細かく、微粉漏れしにくいです。
袋圧着が可能(ハンドシーラーに限る)です。
用途
物質のろ過・液に漬ける・オーバーラップ(袋状にする)・原材料に直接触れてもよい一次包装材等
仕様
不織布タイプ
材質
PET
幅(mm)
200
長さ(m)
980
内容量
1巻
注意
※100℃以上の高温下でのご使用はお控えください。
※保管は直射日光を避け、箱等に入れて保管してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06298961
9825
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
06298970
9820
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください