曜日別特売

充電式 玄関ポリッシャー 生活防水IPX5

充電式 玄関ポリッシャー 生活防水IPX5 - YAMAZEN(山善)充電式 玄関ポリッシャー 生活防水IPX5 - YAMAZEN(山善)充電式 玄関ポリッシャー 生活防水IPX5 - YAMAZEN(山善)充電式 玄関ポリッシャー 生活防水IPX5 - YAMAZEN(山善)充電式 玄関ポリッシャー 生活防水IPX5 - YAMAZEN(山善)充電式 玄関ポリッシャー 生活防水IPX5 - YAMAZEN(山善)充電式 玄関ポリッシャー 生活防水IPX5 - YAMAZEN(山善)
(1件のレビュー)

玄関タイルの汚れを落とし拭き取る「ダブルファイバースポンジブラシ」
広い面を効率よくお掃除「デッキブラシ」
手の届きにくい角や溝に「コーナーブラシ」

用途玄関のお掃除に。ポリッシャー 充電式 掃除用品 コードレス 玄関 電動お掃除ブラシ 防水 回転ブラシ スポンジ たわし ブラシ 柄付ブラシ 柄付たわし材質ABS、アルミニウム幅(mm)165高さ(mm)1120質量(g)約710(アタッチメント含まず)奥行(mm)130回転数(min-1[r.p.m])300入力電圧(V)AC100寸法(cm)【本体(ハンドル部分)】40/【延長ポール】53連続使用時間(分)約40~50電池リチウムイオン電池 2000mAh3.7V充電電圧(V)5充電時間(時間)5.5ヘッド寸法(mm)230最大パワー消費10W防水IPX5(生活防水)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06304430YGP-C01(GY)
オープン
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-21
用途: 自宅玄関の床
株式会社鈴木塗装工業所

昨日テストがてら使用しましたが、思ってた以上に全然パワーが無く、汚れも落ちなかった。期待外れであった。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
メーカーに申し伝え今後の課題として改善を検討させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする