曜日別特売

タオル&ドライバックセット 802310

タオル&ドライバックセット 802310 - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)タオル&ドライバックセット 802310 - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)タオル&ドライバックセット 802310 - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)タオル&ドライバックセット 802310 - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)タオル&ドライバックセット 802310 - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:802310
アクラポビッチ製のオフィシャルタオル&ドライバッグセットです。大小のタオルはコットン100%で出来ており、肌触りも良く吸水性にも優れています。また、濡れたタオルや着替えを持ち運ぶ際に必要なドライバッグは8Lとジャストサイズ!
販売備考:タオルサイズ:Lsize(70x140cm)、Ssize(50x100cm) ドライバッグサイズ:60x31cm(8L) タオル素材:コットン100%
色[カラー]:ブラック/レッド
サイズ:Lサイズタオル:70x140cm、Sサイズタオル:50x100cm、ドライバッグ:60x31cm
材質[素材]:タオル:コットン100%、ドライバッグ:ポリエステル210T
容量[リッター]:ドライバッグ:8
使用上の注意:ご使用前に必ず洗濯をしてからご使用ください。色の薄い衣類と同時に洗濯する場合、色移りの原因となるのでご注意ください。
商品区分:アクセサリー

セット内容Lタオル/Sタオル/ドライバッグ材質タオル:コットン100%、ドライバッグ:ポリエステル210Tブラック/レッド容量(L)ドライバッグ:8寸法(cm)【Lサイズタオル】70×140【Sサイズタオル】50×100【ドライバッグ】60×31内容量1個
3月12日より値下げいたしました。
注意
※ご使用前に必ず洗濯をしてからご使用ください。色の薄い衣類と同時に洗濯する場合、色移りの原因となるのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06299216802310
15,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする