SUV テールゲーティング キャノピー 110930

SUV テールゲーティング キャノピー 110930 - ライトラインギア

メーカー名:ライトラインギア
メーカー品番:110930
リヤハッチドアに取付け可能なキャノピーです。
販売備考:付属品:バラスト袋、収納袋。
色[カラー]:グレー/オレンジ
製品寸法:約244×183×259(H)cm
材質[素材]:防水生地
内容量[数量]:1
キット内容:SUVテールゲーティングキャノピー×1、ペグ×1セット、バラスト袋×1、収納袋×1。
付属品:キャノピー、ペグ、バラスト袋、収納袋。
防水機能:有
使用上の注意:正しく取り付けないと破損の原因となりますのでご注意ください。

付属品キャノピー、ペグ、バラスト袋、収納袋。セット内容SUVテールゲーティングキャノピー×1、ペグ×1、バラスト袋×1、収納袋×1。材質防水生地グレー/オレンジ寸法(cm)約244×183×259防水性内容量1個
注意
※正しく取り付けないと破損の原因となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06299496110930
18,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする