曜日別特売

ノンスキッドルーフパッド 滑り止めシート 100650

ノンスキッドルーフパッド 滑り止めシート 100650 - ライトラインギアノンスキッドルーフパッド 滑り止めシート 100650 - ライトラインギアノンスキッドルーフパッド 滑り止めシート 100650 - ライトラインギアノンスキッドルーフパッド 滑り止めシート 100650 - ライトラインギアノンスキッドルーフパッド 滑り止めシート 100650 - ライトラインギア

メーカー名:ライトラインギア
メーカー品番:100650
たかがシートと侮る事なかれ。カートップキャリア用に設計されているため、素材的にも滑り止め機能は抜群です。シートのノンスリップ力と、ストラップの締付力が合わさると驚くほどバッグ固定の安定感がアップします。ルーフのキズ防止の役目もしっかりと果たします。カートップキャリアには必需品と言って良いほどのオプション品です。
販売備考:カートップキャリア等をルーフの上に置く際に敷く滑り止めマットです。サイズ:約99×86cm
色[カラー]:ブラック(黒)
製品寸法:約99×86cm
材質[素材]:ポリ系素材
内容量[数量]:1
キット内容:ノンスキッドルーフパッド×1
備考:サイズはミドルサイズ(レンジ2/スポーツ2)がぴったり収まる大きさなので、ジュニアやダッフルバッグに使用する場合は適宜カットしてください。
特記事項:消耗品のため初期不良を除き保証はございません。表面に若干油分を感じる場合がございますが車体への影響はございません。
関連商品:品番:PRG-100S50,PRG-100S30,PRG-100S20,PRG-100R50,PRG-100R30,PRG-100R20,PRG-100J87-B,PRG-100J86-B,PRG-100D90,PRG-100R20-PADSET,PRG-100R30-PADSET,PRG-100R50-PADSET,PRG-100S20-PADSET,PRG-100S30-PADSET,PRG-100S50-PADSET,PRG-100J86-B-PADSET,PRG-100J87-B-PADSET

特記消耗品のため初期不良を除き保証はございません。表面に若干油分を感じる場合がございますが車体への影響はございません。セット内容ノンスキッドルーフパッド×1材質ポリ系素材ブラック(黒)備考サイズはミドルサイズ(レンジ2/スポーツ2)がぴったり収まる大きさなので、ジュニアやダッフルバッグに使用する場合は適宜カットしてください。寸法(cm)99×86関連規格品番:PRG-100S50,PRG-100S30,PRG-100S20,PRG-100R50,PRG-100R30,PRG-100R20,PRG-100J87-B,PRG-100J86-B,PRG-100D90,PRG-100R20-PADSET,PRG-100R30-PADSET,PRG-100R50-PADSET,PRG-100S20-PADSET,PRG-100S30-PADSET,PRG-100S50-PADSET,PRG-100J86-B-PADSET,PRG-100J87-B-PADSET内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06299155100650
3,400
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする