曜日別特売

シンプルデスクトップラック

シンプルデスクトップラック - ナカバヤシシンプルデスクトップラック - ナカバヤシシンプルデスクトップラック - ナカバヤシシンプルデスクトップラック - ナカバヤシシンプルデスクトップラック - ナカバヤシシンプルデスクトップラック - ナカバヤシシンプルデスクトップラック - ナカバヤシシンプルデスクトップラック - ナカバヤシ

キーボードとマウスを並べて収納可能

材質天板/木製(メラミン化粧板)脚フレーム/スチール 粉体塗装、滑り止め/ウレタン質量(kg)1.5間口(mm)600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×250×80均等耐荷重(kg)15グリーン購入法適合内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06304037FDR-6025BK-ブラック
6,3004,998
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
06304046FDR-6025W-ホワイト
6,3004,998
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
06304055FDR-6025KMBK-オークブラック
6,3004,998
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
06304071FDR-6025KMW-オークホワイト
6,3004,998
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
12332191FDR-6025W【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)ホワイト
6,3004,698
3,798
アウトレット
4,178(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする