ナカバヤシ
シンプルデスクトップラック
机上小物や周辺機器を収納可能
材質
天板/木製(メラミン化粧板)脚フレーム/スチール 粉体塗装、滑り止め/ウレタン
質量(kg)
1.2
間口(mm)
400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×250×80
均等耐荷重(kg)
15
グリーン購入法
適合
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06304001
FDR-4025BK
ブラック
¥
5,600
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06304010
FDR-4025W
ホワイト
¥
5,600
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06304019
FDR-4025KMBK
オークブラック
¥
5,600
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06304028
FDR-4025KMW
オークホワイト
¥
5,600
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください