ナカバヤシ
トレカ収納 トレーディングカード替台紙/4ポケット15枚
カードが見やすいクリア表紙
収納ポケットサイズ68×97mm
持ち運びやすいA5と大容量のA4の2サイズ展開
色
クリア
サイズ
A5
材質(本体)
ポリプロピレン(IPP 0.08mm)
質量(g)
70
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×4×210
収納寸法(mm)
タテ97×ヨコ68
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06303931
BCR-6C4
¥
210
¥
199
¥
219
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください