ナカバヤシ
アバンテV2フロアケース
書庫などに合わせやすい高さ112cmのフロアケース。
付属品
タイトルシール、スパナ
材質
本体/スチール 粉体焼付塗装、引出し/透明スチロール樹脂、引出し段板/ポリプロピレン、キャスター/ナイロン
色
シロ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
277×336×1120
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
引出し数
引出し組合せ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06304177
AF-M12シロ
13.5
12
深型
¥
59,100
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06304186
AF-H16シロ
14.2
16
浅型+深型
¥
59,100
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06304195
AF-24シロ
15.3
24
浅型
¥
59,100
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください