曜日別特売

アバンテV2フロアケース キャスター付き

アバンテV2フロアケース キャスター付き - ナカバヤシアバンテV2フロアケース キャスター付き - ナカバヤシアバンテV2フロアケース キャスター付き - ナカバヤシアバンテV2フロアケース キャスター付き - ナカバヤシアバンテV2フロアケース キャスター付き - ナカバヤシ

書庫などに合わせやすい高さ112cmのフロアケース。

材質本体/スチール 粉体焼付塗装、引出し/透明スチロール樹脂、引出し段板/ポリプロピレン、キャスター/ナイロンシロ付属品タイトルシール、スパナ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×336×931内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
引出し組合せ
引出し数
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06304150AF-CM9シロ深型910.2
39,200
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
06304159AF-CH12シロ浅型+深型1210.4
39,200
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
06304168AF-C18シロ浅型1811.3
39,200
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする