曜日別特売

ゲーミングデスク

ゲーミングデスク - ナカバヤシゲーミングデスク - ナカバヤシゲーミングデスク - ナカバヤシゲーミングデスク - ナカバヤシゲーミングデスク - ナカバヤシゲーミングデスク - ナカバヤシゲーミングデスク - ナカバヤシゲーミングデスク - ナカバヤシ

カーボン柄 & エルゴデザイン天板 強度と使いやすさを考慮した装備

材質天板/メラミン化粧板、脚フレーム/スチール 粉体塗装 アジャスター/ポリプロピレン高さ(mm)700奥行(mm)600均等耐荷重(kg)50内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06304211GMD-1060R100012.7レッド
22,200
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
06304220GMD-1060BK100012.7ブラック
22,200
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
06304229GMD-1260R120015レッド
23,500
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
06304238GMD-1260BK120015ブラック
23,500
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする