曜日別特売

折りたたみデスク&チェア

折りたたみデスク&チェア - ナカバヤシ折りたたみデスク&チェア - ナカバヤシ折りたたみデスク&チェア - ナカバヤシ折りたたみデスク&チェア - ナカバヤシ折りたたみデスク&チェア - ナカバヤシ折りたたみデスク&チェア - ナカバヤシ折りたたみデスク&チェア - ナカバヤシ折りたたみデスク&チェア - ナカバヤシ

使わない時はコンパクトに折りたたんで収納可能。
足元スッキリで使いやすいフレーム構造。
使わない時はコンパクトに折りたたんで収納可能。
足元スッキリで使いやすいフレーム構造。

材質天板・座面/MDF PVC貼り、本体フレーム/スチール粉体塗装幅(mm)デスク:800(折りたたみ時800)/チェア:360(折りたたみ時360)質量(kg)【デスク】7.5【チェア】2.5高さ(mm)デスク:710(折りたたみ時880)/チェア:675(折りたたみ時775)奥行(mm)デスク:500(折りたたみ時55)/チェア:410(折りたたみ時55)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06303976FDD-101KMBK
12,000
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
06303985FDD-101KMW
12,000
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする