ナカバヤシ
アンダーデスクターナ
幅120cm 片袖デスクにジャストサイズ
材質
本体フレーム、棚板/スチール 粉体塗装、キャスター/ナイロン
質量(kg)
7.3
色
ホワイト
間口(mm)
700
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
700×276×600
グリーン購入法
適合
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06304247
ND-U700W
¥
20,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください