曜日別特売

静音オートフィードシュレッダ マイクロカット

静音オートフィードシュレッダ マイクロカット - ナカバヤシ静音オートフィードシュレッダ マイクロカット - ナカバヤシ静音オートフィードシュレッダ マイクロカット - ナカバヤシ静音オートフィードシュレッダ マイクロカット - ナカバヤシ静音オートフィードシュレッダ マイクロカット - ナカバヤシ静音オートフィードシュレッダ マイクロカット - ナカバヤシ静音オートフィードシュレッダ マイクロカット - ナカバヤシ
(1件のレビュー)

細かく刻めるマイクロカットのハイセキュリティータイプ。
100枚までの自動細断が可能。
耳障りなモーター音を抑えた静音仕様。
過負荷検知後のオートリバース(自動逆転)機能付き。
<ご使用上の注意>
郵便はがき等の厚紙は自動細断できません。
クリップや安全ピン、ステープラの針がついている紙は自動細断できません。

質量(kg)10.9ホワイト周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100電源コード(m)約1.4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375x268x578定格時間(分)自動細断 約20、手差し細断 約10(休止時間約45)運転音(dB)約53(無負荷時)ダストボックス容量(L)約22(A4上質紙64g/m2 約392枚/7枚細断時)定格消費電力(W)(50/60Hz)295細断寸法(mm)約2×15最大細断枚数自動細断/100枚(A4上質紙64g/m2)※自動給紙トレイにセットできる枚数、手差し細断/9枚(A4上質紙64g/m2)、郵便はがき/1枚(厚さ0.2mmまで)細断形状マイクロカット定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.9待機電力(W)1細断可能物リバース機能あり最大投入幅222mm ※自動細断できるサイズは最大A4最小A5サイズまで内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06303967NSE-AFM01W
45,000
35,980
39,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-04
用途: 楽ちん
建設業・工事業

100枚まで自動細断できるから付きっきりでいなくていいし今100枚自動細断を初めてやってますけど詰まりなく順調です。購入して良かった。これできっと事務所内の散らばってる紙が減ると思う。自動細断に紙セットすれば勝手に細断してくれるんだもん。ありがたや

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする